TAGPAD 2L-D42-JHP Parting and Grooving Adapters with Coolant Channels for High-Pressure Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2393889
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2393889
EAN/GTIN 7291075344509
Nummer fabrikant 2393889
L-nummer L23920 1577

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor afkortgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale lengte (OAL) 48,4 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,65 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 6 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 48,4 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 42 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles