Lille rørskærer til kobberrør

Art.-nr.: 238B.16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Type of product pipe cutters
Suitable for pipe material copper
Version with guide rollers; with ratchet function
Number of cutter wheels 1
Overall length 55 mm
Total weight 120 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 238B.16
EAN/GTIN 3148517799073
Producentnummer 238B.16
L-nummer L60130 2238
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Germany, www.facom.de

Betegnelse

Description:

  • Very compact model
  • Can be used on laid pipes
  • Very small footprint

Feature:

  • A [″]: 1/8 - 5/8
  • A [mm]: 3 - 16
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 38
  • L2 [mm]: 21
  • [g]: 120

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven