• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

MINI COUPE TUBE

Réf.: 238B.16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit coupe-tubes
Pour matériaux tubulaires cuivre
Exécution avec galets; avec fonction de cliquet
Nombre de molettes 1
Longueur totale 55 mm
Poids total 120 g

Identification et classification

Référence article 238B.16
EAN / GTIN 3148517799073
Réf. fabricant 238B.16
Article hors catalogue L60130 2238
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Modèle très compact
  • Utilisable sur des tuyaux posés
  • Très faible encombrement

Caractéristique(s):

  • A [″]: 1/8 - 5/8
  • A [mm]: 3 - 16
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 38
  • L2 [mm]: 21
  • [g]: 120