• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kleiner Rohrschneider fuer Kupferrohre

Artikel-Nr.: 238B.16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Rohrschneider
geeignet für Rohrmaterial Kupfer
Ausführung mit Führungsrollen; mit Ratschefunktion
Anzahl Schneidrädchen 1
Länge gesamt 55 mm
Gewicht gesamt 120 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 238B.16
EAN / GTIN 3148517799073
Herstellernummer 238B.16
L-Nummer L60130 2238
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr kompaktes Modell
  • Auf verlegten Rohren einsetzbar
  • Sehr geringer Platzbedarf

Merkmal:

  • A [″]: 1/8 - 5/8
  • A [mm]: 3 - 16
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 38
  • L2 [mm]: 21
  • Gewicht in Gramm: 120