Adapter, SK 50, ABS® ⌀ d: 80mm

Art.-nr.: 238440 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

ABS® ⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype konusdorn
Kodning af adskillelsespunkt SKG05001795
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 50
Holdertype hul (indvendig holder)
Grænseflade på maskinsiden SK 50
Grænseflade på emnesiden Cylindrisk skaft
Længde på udhæng 70 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 80 mm
Skaftlængde, værktøjssiden 50,95 mm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 6,3 ved 8000 min-1
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2; skillepunkt 2
Produkttype værktøjsholder-adapter
Samlet længde 171,75 mm
Samlet højde 80 mm
Totalbredde 80 mm
Standard DIN 69871
Form ADB
Intern køling er muligt ja
Vægt 3,92 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 238440 80
EAN/GTIN 4067263110972
Producentnummer 238440 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Leveringsomfang:

Leveres komplet med tætningsskive og ombygningssæt til form AD.

Bemærk:

Yderligere holdere med ABS®-integration på forespørgsel.