Aufnahme, SK 50, ABS® ⌀ d: 80mm

Artikel-Nr.: 238440 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugaufnahmen-Adapter
Norm DIN 69871
Durchmesser außen werkzeugseitig D 80 mm
Länge gesamt L 171,75 mm
Auskraglänge A 70 mm
Innenkühlung möglich ja
Form ADB
Innenkühlung ja
Kühlkanal verschließbar ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Steilkegel
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem
Trennstellenkodierung SKG05001795; ABS08000115
Aufnahmeausführung metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung
Aufnahmegröße, metrisch 50 mm; 80 mm
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Länge Schaft LS 101,75 mm
Kühlschmierstoff ja
Schnittstelle maschinenseitig SK 50
Schnittstelle werkstückseitig ABS 80
Adapter Seite 1 SK 50
Körperlänge werkzeugseitig L1 50 mm
Drehzahl max. 8 000 min-1
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min-1
mit Kühlkanalbohrung ja
Kühlkanalbohrung verschließbar ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Gewicht 3,92 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 238440 80
EAN / GTIN 4067263110972
Herstellernummer 238440 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Lieferumfang:

Auslieferung komplett mit Dichtscheibe und Umbauset für Form AD.

Hinweis:

Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.