Adaptador, SK 50, ABS® ⌀ d: 80mm

Número de artículo: 238440 80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® ⌀ d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Norma DIN 69871
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 80 mm
Longitud total L 171,75 mm
Longitud de alcance A 70 mm
Posibilidad de refrigeración interior sí
Forma ADB
Refrigeración interior sí
El canal de refrigeración se puede cerrar sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Cono de gran inclinación
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas
Codificación de punto de separación SKG05001795; ABS08000115
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 50 mm; 80 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Longitud vástago LS 101,75 mm
Lubricante refrigerante sí
Interfaz en el lado de la máquina SK 50
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo ABS 80
Adaptador página 1 SK 50
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 50 mm
Número de revoluciones máx. 8.000 min-1
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 r. p. m.-1
Con orificio para conducto de refrigeración sí
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Peso 3,92 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 238440 80
EAN / GTIN 4067263110972
Número del fabricante 238440 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Volumen de suministro:

Suministro completo con disco de obturación y juego de modificación para la forma AD.

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.