{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| produkto rūšis | įrankių laikiklio adapteris | |
| Standartas | DIN 69871 | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 80 mm | |
| Tvirtinimo tipas | kūgis; modulinė kūginė sąsaja su rutulinių bėgių sistema | |
| Visas ilgis L | 171,75 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 70 mm | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Forma | ADB | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo kanalas uždaromas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, decentraliz. ir ašin. koncentrin. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Atskyrimo taško kodavimas | SKG05001795; ABS08000115 | |
| Laikiklio konstrukcija | metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu; metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 50 mm; 80 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Koto ilgis LS | 101,75 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| sąsaja staklių pusėje | SK 50 | |
| Adapterio pusė 1 | SK 50 | |
| Korpuso ilgis įrankio pusėje L1 | 50 mm | |
| sūkių skaičius maks. | 8 000 min-1 | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 6,3 kai 8000 min-1 | |
| Su aušinimo kanalais | taip | |
| Uždaromas aušinimo kanalas | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Svoris | 3,92 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 238440 80 | |
| EAN / GTIN | 4067263110972 | |
| Gamintojo numeris | 238440 80 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |