Holder, BT 40, Tilslutning: HW20

Art.-nr.: 237655 HW20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: JIS B6339
  • Form: ADB
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutning HW20
Udvendig ⌀ 20 mm
Adapter BT 40
Holder-standard JIS B6339
Form ADB
Indvendig køling ja
Længde L 27 mm
Udragende længde, A-mål 54 mm
Produkttype HW-holder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237655 HW20
EAN/GTIN 4045197677365
Producentnummer 237655 HW20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com