Vpenjalni trn, BT 40, Povezava: HW20

Št. art.: 237655 HW20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povezava Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339
  • Oblika: ADB
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava HW20
Zunanji ⌀ 20 mm
Trn za rezkarje BT 40
Standard vpenjalnega trna JIS B6339
Oblika ADB
Notranje hlajenje da
Dolžina L 27 mm
Previsna dolžina A 54 mm
Vrsta izdelka HW-trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 237655 HW20
EAN/GTIN 4045197677365
Številka proizvajalca 237655 HW20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com