Alojamiento, BT 40, Unión: HW20

Número de artículo: 237655 HW20
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
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Norma JIS B6339
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 20 mm
Tipo de asiento Cono de gran inclinación
Longitud total L 119,4 mm
Longitud de alcance A 54 mm
Posibilidad de refrigeración interior
Forma ADB
Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Aufnahme, BT 40, Anbindung: HW20
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Codificación de punto de separación SKG04005x5
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga
Interfaz en el lado de la máquina BT 40
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo HW 20
Adaptador página 1 BT 40
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 27 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Peso 1,04 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 237655 HW20
EAN / GTIN 4045197677365
Número del fabricante 237655 HW20