{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Norma | JIS B6339 | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 20 mm | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Celková délka L | 119,4 mm | |
| Nepodepřená délka A | 54 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Tvar | ADB | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG04005x5 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Aufnahme, BT 40, Anbindung: HW20 | |
| Rozhraní na straně stroje | BT 40 | |
| Rozhraní na straně obrobku | HW 20 | |
| Adaptér strana 1 | BT 40 | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 27 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Hmotnost | 1,04 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 237655 HW20 | |
| EAN / GTIN | 4045197677365 | |
| Číslo výrobce | 237655 HW20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |