Holder, SK 40, Tilslutning: HW20

Art.-nr.: 237651 HW20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse HOG-HW20
Holdertype konusdorn
Kodning af adskillelsespunkt SKG04001x95
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 40
Holdertype tapper
Grænseflade på maskinsiden SK 40
Længde på udhæng 46 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 20 mm
Skaftlængde, værktøjssiden 26,95 mm
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype værktøjsholder, uspecificeret
Samlet længde 114,25 mm
Samlet højde 20 mm
Totalbredde 20 mm
Standard DIN 69871
Form ADB
Intern køling er muligt ja
Vægt 0,878 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237651 HW20
EAN/GTIN 4045197676887
Producentnummer 237651 HW20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com