Skaitmeninė tikslaus ištekinimo galvutė HW HW32

Prekės Nr.: 237602 HW32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis HW32
Vidinis aušinimas taip
Tinkamos keičiamos plokštelės CC..0602..
Suklio ribos ⌀ 39,9 mm - 51,1 mm
Naudingasis ilgis L1 66 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 237606 Dyd. 1
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237602 HW32
EAN / GTIN 4045197816610

Aprašymas

Modelis:

Nustatymo tikslumas 0,001 mm ⌀-yje indikatoriumi Nr. 237601.

Paskirtis:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695237698.
Su laikikliu Nr. 237651237656.

Pastaba:

Keičiamų plokštelių laikiklis 237604 1 ⌀ praplėtimui nuo 104,9 iki 134,1.
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
    Jungtis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį