Tête micrométrique HW numérique, Type d'attachement: HW32

Réf.: 237602 HW32
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
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit tête à aléser non spécifiée
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série HW
Référence fabricant Digitaler Feinverstellkopf HW
Interface côté machine HW32
Diamètre des dents min. Dmin 39,9 mm
Diamètre des dents max. Dmax 59,1 mm
Longueur de col A 66 mm
Longueur utile L1 66 mm
Longueur fonctionnelle 66 mm
Course de réglage radiale S 5,6 mm
Incrément de réglage radial 0,001 mm
Longueur totale L 88 mm
Capacité de réglage réglage radial
Poids 0,389 kg

Identification et classification

Référence article 237602 HW32
EAN / GTIN 4045197816610
Réf. fabricant 237602 HW32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Précision de positionnement 0,001 mm dans le ⌀ via l'unité d'affichage 237601.

Utilisation:

De préférence avec plaquette 237695 − 237698.
Avec support 237651 − 237656.

Remarque(s):

Porte-plaquettes 237604 1 pour extension à la plage de ⌀ de 104,9 à 134,1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés