{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | værktøjshoved | |
| Hovedform | rund | |
| Beskrivelse, skæreplade | CC..09T3 | |
| Længde på udhæng A | 26,5 mm | |
| Samlet længde L | 23,65 mm | |
| Boringsdiameter, min. D1 | 105,75 mm | |
| Vægt | 55 g | |
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, radialt | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel via skæreplatte | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | GARANT WSP-Halter Aussen 105,75-119,1mm | |
| Aksial indstiksdiameter, maks. | 119,1 mm | |
| Indstiknings-/brugsdybde, maks. T | 9,25 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | C (uden hul, fastspændt fra oven) | |
| Standard | 4000-90-1 |
| Artikelnummer | 237531 | |
| EAN/GTIN | 4045197583970 | |
| Producentnummer | 237531 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |