{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | įrankio galvutė | |
| Galvutės forma | apvalūs | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | CC..09T3 | |
| Iškyšos ilgis A | 26,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 23,65 mm | |
| Gręžiamos kiaurymės skersmuo min. D1 | 105,75 mm | |
| Svoris | 55 g | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, radialin. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, virš pjovimo plokštės | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT WSP-Halter Aussen 105,75-119,1mm | |
| Ašinis įpjovimo skersmuo maks. | 119,1 mm | |
| Įpjovimo/naudingojo gylio maks. T | 9,25 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | C (tvirtinama iš viršaus be gręžimo) | |
| Standartas | 4000-90-1 |
| Produkto numeris | 237531 | |
| EAN / GTIN | 4045197583970 | |
| Gamintojo numeris | 237531 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |