KOMET® vendeskærsplatte 23-030

Art.-nr.: 236535 23-030
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    139,46  DKK / styk
  • fra 10 styk
    116,22  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
363 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 07T308
Betegnelse 23-030
Type BK8430
Type ST1400
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236535 23-030
EAN/GTIN 4047109199811
Producentnummer W83 23030.088430

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbryder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron®.
Ved anvendelse med KUB Quatron® skal tilspændingsværdier halveres.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere