Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Plaquita de corte KOMET®, BK8430, Denominación tipo W83: 23-030

Número de artículo: 236535 23-030

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Recubrimiento PVD
Clase BK8430
Denominación del fabricante KOMET® Wendeschneidplatte
Longitud del filo de corte l 7,94 mm
Altura del filo de corte 3,58 mm
Diámetro de la placa de corte d 7,94 mm
Radio angular R 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 8 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO SOEX 07T308
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante BK8430
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia E
Rompevirutas sí
Ejecución del filo Redondeado (E)
Peso 1,2 g
Contenido 1 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 236535 23-030
EAN / GTIN 4047109199811
Número del fabricante W83 23030.088430
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

Nota:

Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Quatron®.
Al utilizar con KUB Quatron®, se deben reducir a la mitad los valores de avance.