{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | 23-030 | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Placă de tăiere lățime | 7,94 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 3,97 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 7,94 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 7,94 mm | |
| Înălţimea muchiei aşchietoare | 3,58 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 7,94 mm | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Cod ISO | SOEX 07T308 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | Bohren | |
| Material tăiș, denumire producător | BK8430 | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Categorie | BK8430 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | C (fixat de sus fără găurire) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SO07T3083N | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | SO07T3083N | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOEX 07T308 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Clasa de toleranţă | E | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Greutate | 1,2 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 236535 23-030 | |
| EAN / GTIN | 4047109199811 | |
| Număr producător | W83 23030.088430 | |
| Producător/responsabil | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |