KOMET® váltólapka 23-030

Cikkszám: 236535 23-030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,72 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
483 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOEX 07T308
Megnevezés 23-030
Minőség BK8430
Típus ST1400
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,16 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236535 23-030
EAN / GTIN 4047109199811
Gyártó száma W83 23030.088430

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
160
Acél < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Köszörült palást, legömbölyített vágóéllel és szinterezett forgácstörővel.

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Quatron®-ra vonatkoznak.
KUB Quatron® alkalmazása esetén felezze meg az előtolási értékeket.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: