{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 15.5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 64 mm | |
Udhængslængde LA | 99 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 050204 13-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 130 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235507 15,5 | |
EAN/GTIN | 4047109096110 | |
Producentnummer | U12 51550 |