KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 18 mm

Art.-nr.: 235507 18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Quatron®
Nominel ⌀ D 18
Boredybde for vendeplattebor op til 4×D
Skaft ABS
Indvendig køling ja
Nyttelængde L1 72 mm
Udhængslængde LA 107 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 50 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 060306 18-...
Vendeplatteskruesæt 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 138 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 235507 18
EAN/GTIN 4047109091122
Producentnummer U12 51800

Betegnelse

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520236576.

Bemærk:

Må kun bruges ved stabile maskinforhold.
Akseforskudt boring op til Vmaks = 0,25 mm, f.eks. med excenterjustering nr. 239010 til − 239012.
Maksimal ⌀ = D +0,5 mm, der kan opnås med maksimal finjustering.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven