KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi 15,5 mm

Tuote nro.: 235507 15,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 4×D
  • Varsi: ABS
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KUB Quatron®
Nimellis-⌀ D 15.5
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 4×D
Varsi ABS
Sisäjäähdytys kyllä
Hyötypituus L1 64 mm
Ulkonema LA 99 mm
ABS® varren ⌀ Ds 50 mm
ISO-koodi-kääntöterä SOEX 050204 13-...
Kääntöterä-ruuvisarja 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Terien lkm Z 1
Kokonaispituus L 130 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 235507 15,5
EAN / GTIN 4047109096110
Valmistajan numero U12 51550

Kuvaus

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520236576.

Ohje:

Käytettäväksi vain tukevissa koneissa.
Akselin siirtymän porauksessa enintään Vmax = 0,25 mm, mahdollinen esim. epäkeskosäätölaitteella nro 239010239012.
Sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään ⌀ = D + 0,5 mm.
Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin