{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Power Drill | |
| Producentbetegnelse | GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL02001015 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0200 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter | 20 mm | |
| Skaftlængde | 50 mm | |
| Skærediameter, min. | 14 mm | |
| Spånnotlængde | 37 mm | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 0,81 mm | |
| Antal skær, i alt | 1 | |
| Snoet vinkel | 10 grader | |
| Vinkel, 1. trin | 178 grader | |
| Styringselementer | uden styreelementer | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | SO0502043N | |
| Beskrivelse, skæreplade | SOGX 050204 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 41 mm | |
| Nyttelængde | 28 mm | |
| Samlet længde | 91 mm | |
| Funktionslængde | 36,18 mm | |
| Vægt | 120 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Standard | DIN 4000-86 | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 234000 14 | |
| EAN/GTIN | 4045197739056 | |
| Producentnummer | 234000 14 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |