{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Power Drill | |
| Nominel ⌀ DC | 31,5 mm | |
| Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
| Skaft | ISO 9766 | |
| Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
| Indvendig køling | ja | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Nyttelængde L1 | 64 mm | |
| Udhængslængde LA | 88 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
| Skaftlængde Ls | 68 mm | |
| Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 100408 | |
| Vendeplatteskruesæt | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
| Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
| Antal skær Z | 1 | |
| Produkttype | Vendeplattebor |
| Artikelnummer | 234000 31,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197739902 | |
| Producentnummer | 234000 31,5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |