{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | Power Drill | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | SOGX 100408 ST900 | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | betinget egnet | |
| Basisform | kvadratisk | |
| Skærepladebredde | 9,6 mm | |
| Skæreplattetykkelse | 4 mm | |
| Skærepladelængde | 9,6 mm | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Skærekantlængde | 9,6 mm | |
| Højde på skær | 4 mm | |
| Skærepladediameter | 9,6 mm | |
| Hjørneradius | 0,77 mm | |
| Hjørneaffasningslængde | 0 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 0 grader | |
| Hjørnevinkel | 90 grader | |
| Spånfladens skrå bredde | 0 mm | |
| Spånfladens affasningsvinkel | 0 grader | |
| Spånvinkel | 18 grader | |
| Indstillingsvinkel | 0 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 8,5 grader | |
| Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) | 8,5 grader | |
| Normal frigangsvinkel (plan skærekant) | 8,5 grader | |
| ISO-kode | SOGX 100408 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB6535 | |
| Type | HB6535 | |
| Skærepladetykkelse | 4 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | SOGX 100408 | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | SOGX 100408 | |
| Beskrivelse, skæreplade | SOGX 100408 | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 4 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | gråt støbejern (K); ikke-jernholdige materialer (N); rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Toleranceklasse | G | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | afrundet (E) | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 4 stk. | |
| Vægt | 2 g | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 234072 ST900 | |
| EAN/GTIN | 4045197697806 | |
| Producentnummer | 234072 ST900 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |