Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 12×D, Type: 48

Art.-nr.: 232275 48
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, decentraliseret via krave
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype morsekonus MK
Kodning af adskillelsespunkt MKG00502X95
Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 HOG-23228X48
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 0050
Holdertype tapper
Skaftlængde LS 200,4 mm
Skærediameter, min. Dc 48 mm
Legemsdiameter D2 46,7 mm
Kravediameter D1 44,4 mm
Spånnotlængde 612,5 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 10,68 mm
Fastgørelseslængde, holder 640,6 mm
Antal skær, i alt 2
Snoet vinkel 20 grader
Version, spænderille 1
Vinkel, 1. trin 132 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Hældningsvinkel 0 grader
Styringselementer uden styreelementer
Skærepladetykkelse T 7,9 mm
Monteringstype, skæreplade M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter HOG-2322XX
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 HOG-2322XX48
Beskrivelse, skæreplade 232286 48
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Længde på udhæng A 664,4 mm
Nyttelængde L1 583,9 mm
Samlet længde L 813,9 mm
Funktionslængde 664,4 mm
Vægt 7.009 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype korthulsbor til skæreplatter
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 232275 48
EAN/GTIN 4062406106096
Producentnummer 232275 48
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig køling.
Til boringer op til nøjagtighed IT10.
Ligenotet.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
Reducér tilspændingsværdier f med 10% og vc-værdier med 30%.
Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.