Grąžtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 12×D, Tipas: 48

Prekės Nr.: 232275 48
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras pjovimo briaunų skaičius 2
Pjovimo skersmuo, min. Dc 48 mm
Bendras ilgis L 813,9 mm
Darbinės dalies ilgis L1 576 mm
Iškyšos ilgis A 664,4 mm
Vidinis aušinimas taip
Tvirtinimo tipas morzės kūgis MK
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 12×D
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Atskyrimo taško kodavimas MKG00502X95
Laikiklio dydis 0050
Koto ilgis LS 200,4 mm
Pjovimo skersmuo, maks. Dc 65 mm
Pagrindo skersmuo D2 46,7 mm
Juostos skersmuo D1 44,4 mm
Drožlių griovelio ilgis 612,5 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 10,68 mm
Montavimo ilgis, laikiklis 640,6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20 laipsniai
Drožlių griovelio modelis 1
Kampas, 1 etapas 132 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Kreipimo elementai be kreipiamųjų elementų
Pjovimo plokštės storis T 7,9 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė HOG-2322XX48
Pjaustymo plokštelės žymuo 232286 48
Sąsaja pjovimo vieta 1
Veikimo ilgis 664,4 mm
Svoris 7 009 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Produkto rūšis kietasis grąžtas įdėklams pjauti
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 232275 48
EAN / GTIN 4062406106096
Gamintojo numeris 232275 48
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.
Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.
Su tiesiais drožlių grioveliais.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.
Pastūma f sumažinama iki 10%, o vcvertės – iki 30%.
SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.