Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 12×D, Tip: 48

Št. art.: 232275 48
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, decentralno prek spoja
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno poševno
Hladilno mazalno sredstvo da
Položaj vmesnika na strani stroja; na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala morsekonus MK
Kodiranje ločilnega mesta MKG00502X95
Kodiranje ločilnega mesta v skladu z ISO TS 13399-60 HOG-23228X48
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 0050
Vrsta vpenjala čep
Dolžina držala 200,4 mm
Premer rezila, min. 48 mm
Premer telesa 46,7 mm
Premer sklopa 44,4 mm
Dolžina vpenjalnega utora 612,5 mm
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 10,68 mm
Dolžina priključka, držalo 640,6 mm
Število rezil, skupaj 2
Kot spirale 20 stopinj
Izvedba vpenjalnega utora 1
Kot, 1. stopnja 132 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Vodila brez vodilnih elementov
Debelina rezalne plošče 7,9 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče M (s cil. izvrtino od zgoraj in vpeto čez izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča HOG-2322XX
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 HOG-2322XX48
Opis rezalne plošče 232286 48
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Previsna dolžina 664,4 mm
Uporabna dolžina 583,9 mm
Skupna dolžina 813,9 mm
Funkcionalna dolžina 664,4 mm
Masa 7.009 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Vrsta izdelka sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 232275 48
EAN/GTIN 4062406106096
Številka proizvajalca 232275 48
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.
Za izvrtine do točnosti IT10.
Z ravnimi utori.

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.
Zmanjšajte podajanje f za 10 % in rezalno hitrost vc za 30 %.
Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.