Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 8×D, Tip: 48

Cod articol.: 232255 48
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 48 mm
Lungimea totală L 546,3 mm
Lungime utilă L1 422,3 mm
Diametrul arborelui DS 40 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL04001015
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 40 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 70 mm
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere, max. Dc 65 mm
Diametru corp D2 46,7 mm
Lungimea canalelor de aşchii 468,7 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 10,68 mm
Lungime accesoriu, suport 452,5 mm
Unghi de răsucire 0 grade
Execuție canelură de prindere 1
Unghi, prima etapă 132 grade
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Placă de tăiere grosime T 7,9 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-2322XX48
Denumire Inserție de tăiere 232286 48
Lungime funcţională 422,3 mm
Greutate 4.800 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 8×D
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 232255 48
EAN / GTIN 4045197592545
Număr producător 232255 48
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.
Cu tăiş drept.

Notă:

Reduceţi valorile pentru avans f cu 5% şi valorile vccu 10%.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.