Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 8×D, Typ: 48

Artikel-Nr.: 232255 48
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden, gesamt 2
Schneidendurchmesser, min. Dc 48 mm
Länge gesamt L 546,3 mm
Nutzlänge L1 422,3 mm
Durchmesser Schaft DS 40 mm
Innenkühlung ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung ZYL04001015
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 40 mm
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 70 mm
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser, max. Dc 65 mm
Körperdurchmesser D2 46,7 mm
Spannutenlänge 468,7 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 10,68 mm
Anbaulänge, Halter 452,5 mm
Drallwinkel 0 Grad
Ausführung Spannut 1
Winkel, 1. Stufe 132 Grad
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidplattendicke T 7,9 mm
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte HOG-2322XX48
Bezeichnung Schneidplatte 232286 48
Funktionslänge 422,3 mm
Gewicht 4 800 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 8×D
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232255 48
EAN / GTIN 4045197592545
Herstellernummer 232255 48
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
Gerade genutet.

Hinweis:

Vorschubwerte f um 5% und vc–Werte um 10% reduzieren.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.