HiPer-Drill basiselement 20 mm

Art.-nr.: 231600 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Udførelse: 1,5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HiPer-Drill
Udførelse 1,5×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 20 mm - 20,99 mm
Nyttelængde L1 32 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Skaftlængde Ls 56 mm
Spændeskrue 231999 9IP (2,2 Nm)
Samlet længde L 119 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231600 20
EAN/GTIN 4045197602596

Betegnelse

Udførelse:

  • Utrolig hurtig tilspænding og maksimal performance takket være optimalt afstemte geometrier og materialer.
  • Præcis positionering af skærforsatsen takket være den primeformede platteholder og sikre spænding takket være boringen i midten.
  • Høj rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand. (Til boringer op til nøjagtighed IT9)
  • Skaftstøtte af hensyn til optimal stabilitet under brugen.

Anvendelse:

Stående og roterende anvendelse. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Spændeskruen skal udskiftes ved hver femte udskiftning af skæreforsatser.
Yderligere mål op til ⌀ 50,99 mm kan leveres på forespørgsel.
Af hensyn til optimalt rundløb kræves opspænding i hydroekspansionspatron (f.eks. nr. 302026 str. 20).
Spænd altid bor så kort som muligt af hensyn til en optimal stabilitet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven