Základní prvek HiPer-Drill, 1,5×D, ⌀ DC: 20mm

Artiklové číslo: 231600 20
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HiPer-Drill
Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 20 mm
Celková délka L 119 mm
Užitná délka L1 32 mm
Nepodepřená délka A 63 mm
Průměr hřídele DS 25 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ZYL02501015
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 56 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce HiPer Drill Grundelement
Průměr břitu, max. Dc 20,99 mm
Délka upínací drážky 32 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 3,6 mm
Délka nástavce, držák 44,5 mm
Úhel šroubovice 13 stupně
Úhel, 1. stupeň 135 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T 7,2 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-2316xx200
Označení řezné destičky 231640 20
Hmotnost 256 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 1,5×D
Použití vrtáku podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231600 20
EAN / GTIN 4045197602596
Číslo výrobce 231600 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší posuvy a maximální výkon díky optimálně sladěné geometrii a materiálu.
  • Přesné umístění řezné hlavy díky prizmatickému uložení destičky a bezpečné upnutí pomocí středového otvoru.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti ve smontovaném stavu. (pro otvory do přesnosti IT9)
  • Opěra stopky pro optimální stabilitu při použití.

Použití:

Stacionární a rotační využití. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Upínací šroub se musí vyměnit při každé páté výměně vyvrtávací hlavy.
Další rozměry do ⌀ 50,99 mm k dodání na poptávku.
Pro optimální obvodovou házivost upínat do hydraulického sklíčidla (např. č. 302026 vel. 20). Vrták pro optimální stabilitu upínat vždy co nejkratším vyložením.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro použití v zastaveném a rotujícím stavu
  • Pro středně velké otvory do přesnosti IT9, pravořezný.
  • Poté použijte vnitřní chlazení s KSS emulzí.
  • Před použitím proveďte pilotní otvor ke zvýšení procesní bezpečnosti.
  • Používejte jen s řezací vložkou č. 231630 – 231690, upínací šroub č. 231999.
  • Upínací šroub pevně dotáhněte krouticím momentem vyrytým na vrtáku.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Provozovatel musí zajistit, aby osoby, které s výrobkem pracují, dodržovaly předpisy, nařízení a následující pokyny: Dodržujte národní a místní předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ekologické předpisy.
  • Nemontujte, neinstalujte ani nepoužívejte poškozené výrobky.
  • Je nutné zajistit potřebné ochranné pomůcky.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.