Burghiu suport HiPer Drill, 1,5×D, ⌀ DC: 20mm

Cod articol.: 231600 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HiPer-Drill
Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 20 mm
Lungimea totală L 119 mm
Lungime utilă L1 32 mm
Lungime activă A 63 mm
Diametrul cozii DS 25 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului HiPer-Drill Grundelement
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Design de montare metric
Lungimea tijei LS 56 mm
Diametru de tăiere, max. Dc 20,99 mm
Lungimea canalelor de aşchii 32 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 3,6 mm
Lungime accesoriu, suport 44,5 mm
Unghi de răsucire 13 grad
Posibilitate de reglare setare imposibilă
Unghi, prima etapă 135 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Placă de tăiere grosime T 7,2 mm
Tip de fixare placă de tăiere P (cu gaură cil. strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-2316xx200
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 256 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard ISO 9766
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 231600 20
EAN / GTIN 4045197602596
Număr producător 231600 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cele mai mari viteze de avansare şi performanţe maxime datorită materialului şi geometriei coordonate optim.
  • Poziționare exactă a plăcuței datorită locaşului prismatic al plăcuţelor și fixării sigure cu ajutorul găurii centrate.
  • Concentricitate foarte bună în stare montată. (Pentru găuri cu o precizie de până la IT9)
  • Sprijinirea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.

Aplicaţie:

Utilizare în poziţie verticală şi rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.

Notă:

Şurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuţei.
La cerere se pot livra şi alte dimensiuni de până la ⌀ 50,99 mm.
Pentru atingerea concentricităţii optime vă rugăm să prindeţi burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod 302026 Ref. 20). Prindeţi o parte cât mai mică din burghiu pentru a obţine stabilitate optimă.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru utilizarea fixă şi rotativă.
  • Pentru găuri medii cu o precizie de până la IT9, cu tăiș pe dreapta.
  • Utilizați numai cu emulsia KSS pentru răcire internă.
  • Efectuați găura de ghidare pentru a crește siguranța procesului înainte de utilizare.
  • A se folosi numai împreună cu plăcuţa de găurire codurile 231630231690, șurubul de strângere cod 231999.
  • Strângeți șurubul de strângere cu un cuplu gravat pe burghiu.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Beneficiarul trebuie să se asigure că persoanele care lucrează pe produs respectă reglementările și prevederile, precum și următoarele instrucțiuni: Reglementările naționale și regionale privind securitatea, prevenirea accidentelor și reglementările pentru protecția mediului.
  • Nu asamblați, nu instalați și nu puneți în funcțiune produse deteriorate.
  • Echipamentul de protecție necesar trebuie să fie pregătit.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.