{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Udførelse | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 22 mm - 22,99 mm | |
Nyttelængde L1 | 35 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Spændeskrue | 231999 10IP (3,3 Nm) | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231600 22 | |
EAN/GTIN | 4045197602619 |