DGTR 20B-2XL-D60 Forstærkede kompakte klemmer til notning og afstikning af stænger op til 65 mm i diameter

Art.-nr.: 2302848
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DO-GRIPXL
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302848
EAN/GTIN 7291075328332
Producentnummer 2302848
L-nummer L23920 1905

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 30 mm, total længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,74 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 30 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Hovedlængde (LH) 43,2 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 60 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO-GRIPXL" Se alle