DGTR 20B-2XL-D60 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302848
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DO-GRIPXL
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302848
EAN / GTIN 7291075328332
Gyártó száma 2302848
L-szám L23920 1905

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 30 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,74 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 30 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fej hossza (bal) 43,2 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 60 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIPXL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz