DGTR 20B-2XL-D60 Utensili rinforzati per scanalatura e troncatura di diametri fino a 65 mm

Codice art.: 2302848
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DO-GRIPXL
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302848
EAN / GTIN 7291075328332
Codice del produttore 2302848
Numero-L L23920 1905

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 30 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.74 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Head Length (LH) 43.2 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 60 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "DO-GRIPXL" Visualizza tutto