PCHR 12-24-JHP Værktøjsholder til fræsning, notning og afstikning med målrettet kølemiddeltilførsel til skær med 5 skærekanter

Art.-nr.: 2302349
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302349
EAN/GTIN 7291075301724
Producentnummer 2302349
L-nummer L23920 39

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 6,5 mm, skærebredde, maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde, min. (CWN) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 24,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle