PCHR 12-24-JHP Grooving, Parting and Recessing Tools Carrying PENTA Inserts with Channels for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 2302349
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302349
EAN/GTIN 7291075301724
Nummer fabrikant 2302349
L-nummer L23920 39

Omschrijving

Omschrijving:

Afspanfrees, snijdiepte, max. (CDX) 6,5 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
  • Koplengte (links) 24,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles