TGSF 125-3-32K Sporfræsere til TANG-GRIP-platter

Art.-nr.: 2302204
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2302204
EAN/GTIN 7291075262117
Producentnummer 2302204
L-nummer L24130 1

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 34 mm, skærediameter (DC) 125 mm, antal skærekroppe (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 3,05 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, navtykkelse (THUB) 2,5 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 10

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 34 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,05 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Navtykkelse (THUB) 2,5 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N3C
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 10
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 3820 Rev/min.