TGFHL 32T22-3 Forstærkede enkeltsidede og dobbeltsidede skær til indstikning og afstikning med TANG-GRIP skær

Art.-nr.: 2301878
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301878
EAN/GTIN 7291075220568
Producentnummer 2301878
L-nummer L23920 1830

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 110,5 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Antal lommer (NOP) 1
  • Samlet længde (OAL) 110,5 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 42 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle