• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TGFHL 32T22-3 Lamas Reforzadas de Doble Boca y de Una Sola Boca para Tronzado y Ranurado, Montan Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP

Número de artículo: 2301878
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANG-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301878
EAN / GTIN 7291075220568
Número del fabricante 2301878
Número L L23920 1830

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 110.5 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 1
  • Longitud total (OAL) 110.5 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 42 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos