TGFHL 32T22-3 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301878
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301878
EAN / GTIN 7291075220568
Gyártó száma 2301878
L-szám L23920 1830

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 110,5 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,5 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Zsebek száma (NOP) 1
  • Teljes hossz (OAL) 110,5 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 42 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése