TGTR 2525-3-IQ Kompakt spændeholder til indstikning og afstikning med TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2301766
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2301766
EAN/GTIN 7291075209747
Producentnummer 2301766
L-nummer L23920 1655

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet højde (OAH) 26,7 mm, samlet længde (OAL) 150,5 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 23,4 mm
  • Samlet højde (OAH) 26,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 150,5 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 56 mm