TGTR 2525-3-IQ Kompaktní upínací držák pro drážkování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2301766
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2301766
EAN / GTIN 7291075209747
Číslo výrobce 2301766
L-číslo L23920 1655

Popis

Popis:

Dělicí držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 26,7 mm, celková délka (OAL) 150,5 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 23.4 mm
  • Celková výška (OAH) 26.7 mm
  • Celková délka (OAL) 150.5 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 56 mm