SGSA 50-3-8K Spaltefræsere til GSAN-skær med selvspænding og tæt stigning

Art.-nr.: 2301762
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301762
EAN/GTIN 7291075205152
Producentnummer 2301762
L-nummer L24130 82

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 10,5 mm, skærediameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 7, skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm, skærebredde min. (CWN) 2,7 mm, navdiameter (DHUB) 27 mm, navtykkelse (THUB) 2,4 mm, effektivt perifert antal skærekanter (ZEFP) 7

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10,5 mm
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,7 mm
  • Navdiameter (DHUB) 27 mm
  • Navtykkelse (THUB) 2,4 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSAN 3
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 7
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 1600 Rev/min.

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle