SGSA 50-3-8K Rezkarji za utore za GSAN obračalne rezalne ploščice s samovpenjanjem in ozko delitvijo

Št. art.: 2301762
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301762
EAN/GTIN 7291075205152
Številka proizvajalca 2301762
L-število L24130 82

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 10,5 mm, premer rezanja (DC) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 7, širina rezanja max. (CWX) 3,53 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,7 mm, premer pesta (DHUB) 27 mm, debelina pesta (THUB) 2,4 mm, efektivno število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 7

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 10,5 mm
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Širina reza maks (CWX) 3,53 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,7 mm
  • Premer pesta (DHUB) 27 mm
  • Debelina pesta (THUB) 2,4 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) GSAN 3
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 7
  • Potopni kot max (RPMX) 1600 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse