SGSA 50-3-8K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301762
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301762
EAN / GTIN 7291075205152
Gyártó száma 2301762
L-szám L24130 82

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység max. (CDX) 10,5 mm, vágási átmérő (DC) 50 mm, vágóélek száma (CICT) 7, vágásszélesség max. (CWX) 3,53 mm, vágásszélesség min. (CWN) 2,7 mm, tengelyátmérő (DHUB) 27 mm, tengelyvastagság (THUB) 2,4 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 7

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 10,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 7
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,53 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,7 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 27 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 2,4 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSAN 3
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 7
  • Merítési szög max (RPMX) 1600 Rev/perc

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése